2608597656 Betonbohr CYL-3, Silver Percussion, 4x40x75mm d 3,3mm 1-Pck

Betonbohrer CYL-3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608597656
Rubix:1607793
EAN:3165140186681
BOS-2608597656 Betonbohr CYL-3, Silver Percussion, 4x40x75mm d 3,3mm 1-Pck

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge75 mm
Durchmesser der Bohrung4 mm
Schnittlänge40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608597656 Betonbohr CYL-3, Silver Percussion, 4x40x75mm d 3,3mm 1-Pck


Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Er ist mit zylindrischen Schaftsystemen für kabelgebundene oder kabellose Schlagbohrmaschinen kompatibel. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.
Betonbohrer CYL-3, 4 x 40 x 75 mm, d 3,3 mm, 1er-Pack

Anwendungen

Beton | BétonPierre | Mauerwerk

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Verpackungsmaße (L x B x H)145x41x5 mm
Gewicht der Verpackung9 g
Gesamtlänge75 mm
Durchmesser der Bohrung4 mm
Schnittlänge40 mm
Material des Körpershartmetall
Schafttypzylindrisch
Zolltarifcode82075030
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,89 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage