1618596456 Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 45x850x1000mm
Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:1618596456
Rubix:1608041
EAN:3165140021968


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 1000 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 45 mm |
| Schnittlänge | 850 mm |
Produktdetails : 1618596456 Durchbruchbohrer SDS-max-9 Break Through, 45x850x1000mm
Der SDS max-9 BreakThrough-Bohrer ist ideal für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton. Seine 3-Schneider-Spitze aus Carbide feiner Körung ist vakuumgelötet und gehärtet, um schnelle Ergebnisse und einen guten Abtransport großer Materialteile sicherzustellen. Der lange, konische Schaft des Bohrers ermöglicht ein Durchbruchbohren, während seine zweispiralige U-Form guten Bohrmehlabtransport gewährleistet. Der Bohrer ist für Durchbrüche mit Durchmessern zwischen 45 und 80 mm in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen, z. B. für die Befestigung von Kabeln und Rohren im Außenbereich. Er ist für den Einsatz mit Bohrhämmern vorgesehen. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie einen Bohrhammer mit ausreichender Kapazität für Durchbruchbohrer verwenden, um eine Überlast zu vermeiden. Achten Sie auf die Betriebsanweisungen des Bohrhammers. Durchmesser (D) mm: 45,00, Arbeitslänge (L1) mm: 850, Gesamtlänge (L2) mm: 1000
Durchbruchbohrer SDS max-9 Break Through, 45 x 850 x 1000 mm
Stärken
Nutzlänge = maximale Bohrtiefe.
Für Kalksandstein, Mauerwerk, Beton und Stahlbeton.
Für Kalksandstein, Mauerwerk, Beton und Stahlbeton.
Anwendungen
Beton|Betonstein|Mauerwerk
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3470 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1045x64x64 mm |
| Gewicht der Verpackung | 3700 g |
| Gesamtlänge | 1000 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 45 mm |
| Schnittlänge | 850 mm |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
321,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
385,44 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage