Referenzen
Spartex:ECH10.10G321AISO
Rubix:647299
Hersteller:004032.10350.0100.000
EAN:4043952786147


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : ISO4032 M10 10 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 10 zinklamellenbeschichtet Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
94,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10