DIN2510 L M20X180 1.7709 2MU NF 1.7218 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde
M22X140 DIN 2510 FORM 4 MU 1.7709 Schraubenbolzen mit Dehnschaft mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GFD20X180
Rubix:552241
Hersteller:002510.21004.0200.180
EAN:4043952393840


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 2510 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN2510 L M20X180 1.7709 2MU NF 1.7218 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde
DIN 2510 Mu 1.7709 Form L =21 CrMo V57Schraubenbolzen mit Dehnschaft m.2Mu.Kpl.m. PB EN 10204 3.1 A-C/AD/TRDAbmessung: LM 22 x 140TÜV-anerkannte FabrikatePreis zzgl. APZ-Kosten
DIN 2510 Mu 1.7709 Form L =21 CrMo V57 (GA) Schraubenbolzen mit Dehnschaft m.2Mu. Kpl.m. PB EN 10204 3.1 A-C/AD/TRD Abmessung: LM 20 x 180
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 476 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 2510 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 1,7709 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20