Referenzen
Spartex:ECHU12BIMET
Rubix:544070
Hersteller:000934.25000.0120.000
EAN:4043952283264


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN934 M12 1.7258/1.7218 APZ 3.1 Sechskantmutter
DIN 934 1.7258/1.7218 = 24 CrMo 5/25 CrMo 4 (G) Sechskantmuttern mit Prüfbeschg. EN 10204/3.1 B Abmessung: M 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
57,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12