Referenzen
Spartex:ECHU2BASF42X1,5
Rubix:6484
Hersteller:000936.00005.0420.150
EAN:4043952292525


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN936 M42X1.5 14H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 42 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 281 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42