Referenzen
Spartex:ECHU42.6
Rubix:544389
Hersteller:000934.06000.0420.000
EAN:4043952283585


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN934 M42 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Sechskantmuttern Abmessung: M 42
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 652 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
62,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42