DIN936 M12 17H FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHU2BAS12G500A
Rubix:3633819
Hersteller:000936.08320.0120.000
EAN:4043952786291


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN936 M12 17H FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskantmutter, niedrige Form
M12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
121,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12