DIN439 BM3 04 ZN K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS3.4Z/100
Rubix:3630086
Hersteller:000439.04102.9030.000
EAN:4043952074312


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN439 BM3 04 ZN K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
M3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,65 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
1,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3