Referenzen
Spartex:ECCR36.8
Rubix:118151
Hersteller:000935.08000.0360.000
EAN:4043952291757


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M36 8 Kronenmutter
DIN 935-1 8 Kronenmuttern Abmessung: M 36
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 438 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36