DIN555 M6 PA6.6 K Sechskantmutter
M 3 DIN 555 PA Sechskantmutter Polyamid
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHU6PA/100
Rubix:3630365
Hersteller:000555.80000.9060.000
EAN:4043952099520


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | DIN 555 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN555 M6 PA6.6 K Sechskantmutter
DIN 555 Kunststoff PA Sechskantmuttern Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
|---|---|
| Norm | DIN 555 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm