Referenzen
Spartex:ECHUBAS2LT
Rubix:525901
Hersteller:000439.70002.0020.000
EAN:4043952074787


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
Produktdetails : DIN439 BM2 MS Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Für Schrauben | m2 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
2 mm
Für Schrauben
m2