DIN439 BM5 04 ZN K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS5.4Z/100
Rubix:1432391
Hersteller:000439.04102.9050.000
EAN:4043952074336


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN439 BM5 04 ZN K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmutter, niedrige Form, mit Fasen, verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5