ISO8673 M12X1.5 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUF12X1,5ZISO
Rubix:563657
Hersteller:008673.08100.0120.150
EAN:4043952570722
M12X 1.5 ISO 8673 8 GAL ZN Sechskantmutter verzinkt

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormISO 8673
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO8673 M12X1.5 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde


ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,5

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1460 g
Material/VerarbeitungStahl
NormISO 8673
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
Festigkeitsklasse8
Zolltarifcode73181699
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

12 mm

Für Schrauben

m12