Referenzen
Spartex:ECHU48.8GA
Rubix:3633763
Hersteller:000934.08200.0480.000
EAN:4043952287941


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
Produktdetails : DIN934 M48 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter
M48
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 48 mm |
| Für Schrauben | m48 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
48 mm
Für Schrauben
m48