Referenzen
Spartex:ECHU52.8Z
Rubix:544431
Hersteller:000934.08100.0520.000
EAN:4043952287194


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
Produktdetails : DIN934 M52 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 52
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
| Für Schrauben | m52 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,18 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
65,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
52 mm
Für Schrauben
m52