Referenzen
Spartex:ECHU42.5-2
Rubix:3633693
Hersteller:000934.05000.0420.000
EAN:4043952285558


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN934 M42 5-2 Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.42 aus Rohstahl DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42