Referenzen
Spartex:ECHU2BAS8.17H
Rubix:544620
Hersteller:000936.08000.0080.000
EAN:4043952293218


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN936 M8 17H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
33,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8