DIN439 BM4 MS K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS4LT/100
Rubix:3630097
Hersteller:000439.70002.9040.000
EAN:4043952074923


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN439 BM4 MS K Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form M.4 Messing DIN 439 (ISO4035)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4