ISO10511 M8 ZN8 DISP Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL8ZRISO
Rubix:3649607
Hersteller:010511.04500.0080.000
EAN:4051426747617


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO10511 M8 ZN8 DISP Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
120,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8