DIN439 BM24 04 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS24.4GA
Rubix:525982
Hersteller:000439.04202.0240.000
EAN:4043952074619


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN439 BM24 04 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B feuerverzinkt Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3475 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,72 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
48,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24