Referenzen
Spartex:ECFNYL36ZISO
Rubix:3649603
Hersteller:010511.04100.0360.000
EAN:4051426747358


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : ISO10511 M36 04 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M36
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,33 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
139,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36