Referenzen
Spartex:ECFNYL18ZISO
Rubix:3649599
Hersteller:010511.04100.0180.000
EAN:4051426747280


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : ISO10511 M18 04 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M18
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
91,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18