Referenzen
Ersetzte Ref.:888006
Spartex:ECHU14.8Z
Rubix:5808
Hersteller:000934.08100.0140.000
EAN:4043952287057


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN934 M14 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14