Referenzen
Spartex:ECH20.8ISO
Rubix:566191
Hersteller:004032.08000.0200.000
EAN:4043952466551


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO4032 M20 8 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU blank Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6260 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,09 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20