Referenzen
Spartex:ECMH5.5Z
Rubix:3811
Hersteller:000466.05100.0050.000
EAN:4043952083499


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN466 M5 ST ZN Rändelmutter, hohe Form
DIN 466 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std