K0700.610 Sechskantmutter, niedrige Form, DIN439 Rechtsgewinde
SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, EDELSTAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0700.610
Rubix:3757184
Hersteller:K0700.610
EAN:4059245607204



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0700.610 Sechskantmutter, niedrige Form, DIN439 Rechtsgewinde
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K0700.10 Hinweis: Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen. In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K0700.10 Hinweis: Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen. In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,48 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage