Referenzen
Spartex:ECHUGAZ60X2
Rubix:544445
Hersteller:000934.06005.0600.200
EAN:4043952284667


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 60 mm |
Produktdetails : DIN934 M60X2 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern Abmessung: M 60 x 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1610 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 60 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
60 mm
Für Schrauben
m6