Referenzen
Spartex:ECRTRO20X8
Rubix:178721
Hersteller:001816.00000.0200.150
EAN:4043952380031


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN1816 M20X1.5 W 14H Kreuzlochmutter ungehärtet, ungeschliffen
DIN 1816 14 H Kreuzlochmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 20 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 425 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20