DIN1804 M22X1.5 W 14H Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Ausführung w
M26X 1.5 DIN 1804 TYP W 14H Nutmutter ungehärtet, ungeschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECENCO22X9
Rubix:6307
Hersteller:001804.00000.0220.150
EAN:4043952379578


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN1804 M22X1.5 W 14H Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Ausführung w
DIN 1804 14 H Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 26 x 1,5
DIN 1804 14 H Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 22 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 590 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22