DIN439 BM4 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS4.4Z
Rubix:165820
Hersteller:000439.04102.0040.000
EAN:4043952074183


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN439 BM4 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 510 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4