Referenzen
Spartex:ECH5.8ZISO
Rubix:543972
Hersteller:004032.08100.0050.000
EAN:4043952466650


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : ISO4032 M5 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5