Referenzen
Spartex:ECHU36LT
Rubix:3633782
Hersteller:000934.70000.0360.000
EAN:4043952286111


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN934 M36 MS Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.36 DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36