Referenzen
Spartex:ECMH3LT
Rubix:526694
Hersteller:000466.70000.0030.000
EAN:4043952083536


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN466 M3 MS Rändelmutter, hohe Form
DIN 466 Messing Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 325 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,57 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen