DIN934 M20 8 Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:888634
Spartex:ECHU20.8
Rubix:6164
Hersteller:000934.08000.0200.000
EAN:4043952286722
M20 DIN 934 8 Sechskantmutter ISO 4032

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M20 8 Sechskantmutter


DIN 934 8 blank Sechskantmuttern Abmessung: M 20

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6100 g
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser20 mm
Für Schraubenm20
Festigkeitsklasse8
HerkunftslandCN
Zolltarifcode73181699
0,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

20 mm

Für Schrauben

m20