Referenzen
Spartex:ECMH4.5Z
Rubix:526696
Hersteller:000466.05100.0040.000
EAN:4043952083482


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN466 M4 ST ZN Rändelmutter, hohe Form
DIN 466 5 galvanisch verzinkt Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 719 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std