Referenzen
Spartex:ECH22.10GAISO
Rubix:544224
Hersteller:004032.10200.0220.000
EAN:4043952464397


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : ISO4032 M22 10 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 10 feuerverrzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5080 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,85 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
47,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22