Referenzen
Spartex:ECHU3.6-8Z/100
Rubix:1666526
Hersteller:000934.08100.9030.000
EAN:4043952287248


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN934 M3 6/8 ZN K Sechskantmutter
M3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3