Referenzen
Spartex:ECHU18.6
Rubix:544160
Hersteller:000934.06000.0180.000
EAN:4043952283493


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN934 M18 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Sechskantmuttern Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,80 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
83,76 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18