Referenzen
Spartex:ECH24.5-2ISO
Rubix:567619
Hersteller:004032.05004.0240.000
EAN:4043952465707


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : ISO4032 M24 5-2 AD W7/1 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 5-2 AD W7/TRD 106 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 5,2 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24