Referenzen
Spartex:ECHUPG5.6-8
Rubix:543959
Hersteller:000934.06004.0050.000
EAN:4043952284032


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN934 M5 LH 6/8 Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 5 -LH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5