Referenzen
Spartex:ECHUGAZ12X1,25Z
Rubix:5499
Hersteller:000934.08105.0120.125
EAN:4043952287484


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN934 M12X1.25 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 12 x 1,25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1560 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12