Referenzen
Spartex:ECHU4ALU
Rubix:3633791
Hersteller:000934.74000.0040.000
EAN:4043952283950


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN934 M4 AL Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.4 Aluminium DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4