DIN439 BM18X1.5 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASF18X1,5
Rubix:109741
Hersteller:000439.04007.0180.150
EAN:4043952073964


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN439 BM18X1.5 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B-fein Sechskantmuttern,niedr.Form B m.Fasen mit metrischem Feingewinde Abmessung: BM 18 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1190 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18