Referenzen
Ersetzte Ref.:881052
Spartex:ECHU3A2-50
Rubix:3239
Hersteller:093423
EAN:4043377098641


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : ISO4032 M3 A2 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-50 3
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw5,5 |
| Gewindesteigung | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3