DIN6925 M12 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU12.8GA
Rubix:3645784
Hersteller:006925.08200.0120.000
EAN:4051426668134


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN6925 M12 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,93 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
178,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12