Referenzen
Spartex:ECHUPG16.6
Rubix:5904
Hersteller:000934.06004.0160.000
EAN:4043952284094


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN934 M16 LH 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 16 -LH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1574 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,62 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
66,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16