Referenzen
Ersetzte Ref.:881059
Spartex:ECHU14A2-70
Rubix:179832
Hersteller:0934214
EAN:4043377098375


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN934 M14 A2-70 Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-70 14
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Schlüssel | sw22 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14