Referenzen
Spartex:ECHUGAZ45X3Z
Rubix:544409
Hersteller:000934.08105.0450.300
EAN:4043952755679


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : DIN934 M45X3 8 ZN Sechskantmutter
DIN 934 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 45 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Für Schrauben | m45 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,11 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
52,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
45 mm
Für Schrauben
m45