Referenzen
Spartex:ECH39.8ZISO
Rubix:570210
Hersteller:004032.08100.0390.000
EAN:4043952466803


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : ISO4032 M39 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 39
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2420 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,81 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
29,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39